Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃。