センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61998784 品番4225 RSMV 3-RKMW 3-294/1 M
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタ - 3 ピン M8 アングルメス、ケーブル長 1 m です。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタ - 3 ピン M8 アングルメス、ケーブル長 1 m です。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃。

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PVC●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMW●コネクタAハウジングジェンダー:オス アズワン品番65-7444-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする