センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKWTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61998818 品番43700 RSMV 3-RKWT/LED A 4-3-224/1 M
参考基準価格(税別)¥7,740 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 1 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 1 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃。

仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKWT●外径:4.30mm アズワン品番65-7380-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする