センサアクチュエータケーブル コア数:3 SAACシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61998906 品番1500334
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

Phoenix Contact フラッシュタイプコネクタ(ストレートオス M8 コネクタ付き)は、リークタイトさを最適化するためシールドされたリッツ線側が付属しています。ケーブルアウトレット x 8 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ IP67保護等級
Phoenix Contact フラッシュタイプコネクタ(ストレートオス M8 コネクタ付き)は、リークタイトさを最適化するためシールドされたリッツ線側が付属しています。ケーブルアウトレット x 8 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ IP67保護等級。

仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:3●長さ:500mm●シリーズ:SAAC アズワン品番65-7437-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする