センサアクチュエータケーブル コア数:3 YG8U13シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61998924 品番YG8U13-020VA1XLEAX
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 2 m です。ジャケットの色はグレーです。ケーブル径は 4.5 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 認定注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:3 アズワン品番65-7418-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする