センサアクチュエータケーブル コア数:4 120006シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61998985 品番1200060559
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

Molex Micro-Change シングルエンドコードセットは、オス - ピグテールストレートケーブルです。4 極を備え、ケーブル長は 1 m です。コネクタボディは PUR 材製です。金めっき 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ IP 等級: IP67
Molex Micro-Change シングルエンドコードセットは、オス - ピグテールストレートケーブルです。4 極を備え、ケーブル長は 1 m です。コネクタボディは PUR 材製です。金めっき 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ IP 等級: IP67。

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:1m●シース材質:PVC●外被色:黒●保護等級:IP67●導体材質:銅合金 アズワン品番65-7380-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする