センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61999125 品番11285 RKM 4-07/5 M
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 4 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。このコードセットは、電気定格電圧 30 V ac/dc、定格電流 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 4 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。このコードセットは、電気定格電圧 30 V ac/dc、定格電流 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃。

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:RKM アズワン品番65-7440-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする