センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61999265 品番17068 RSMV 4-07/0,2 M
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 0.2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 0.2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃。

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:200mm●シリーズ:RSMV アズワン品番65-7443-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする