グランドカーボンS

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61999376 品番 GC-5942
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
主な適合車種
軽自動車:タント、N-BOX、ハスラーなど
コンパクトカー:デミオ、アクセラ、フィットなど
ミニバン SUV:CX-3、セレナなど
ブラック/レッド 材質PU・PVC混合、内側:T.P.E サイズS 適合寸法(cm)36.5〜37.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61999376
2024-02-15
用途:
車両のドレスアップ時
その他業種

不具合も無く簡単に取り付けることが出来ました。
使用感もバッチリです。
次の機会にもまた購入させてもらいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする