センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1424シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61999439 品番TAD14241311-002
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コーディング:D●芯数:4●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:4 アズワン品番65-7389-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする