センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1454シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61999484 品番TAD14541111-003
参考基準価格(税別)¥6,410 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

TE Connectivity M8 / M12 ケーブルアセンブリは、LED なしのダブルエンドケーブル構成です。 アセンブリタイプは、ねじ Terminal 接続でオーバーモールドされているため、高度な環境保護が実現されています。このケーブルアセンブリは、産業用途に最適です。ケーブルジャケットの色:緑 ケーブルアセンブリキーイング D より線数 7
PVC ケーブルタイプ
TE Connectivity M8 / M12 ケーブルアセンブリは、LED なしのダブルエンドケーブル構成です。 アセンブリタイプは、ねじ Terminal 接続でオーバーモールドされているため、高度な環境保護が実現されています。このケーブルアセンブリは、産業用途に最適です。ケーブルジャケットの色:緑 ケーブルアセンブリキーイング D より線数 7。PVC ケーブルタイプ。

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:1.5m●シールド:銅●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:緑●定格電圧:250 V●ストランド数:7 アズワン品番65-7399-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする