センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1454シリーズ 1箱 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード61999509 品番TAD14541111-003
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:1.5m●シールド:銅●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:緑●シリーズ:TAD1454●ストランド数:7 アズワン品番65-7403-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする