センサアクチュエータケーブル コア数:4 TCD1474シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61999579 品番 TCD14741111-003
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:1.5m●シールド:銅●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:緑●シリーズ:TCD1474●ストランド数:7 アズワン品番65-7398-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする