センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF2Z15シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61999719 品番YF2Z15-200UE1XLEAX
参考基準価格(税別)¥47,400 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 20 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 6.2 mm です。ニッケルめっきのロックナット ハロゲンフリー注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:20m●シリーズ:YF2Z15 アズワン品番65-7392-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする