センサアクチュエータケーブル コア数:5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61999764 品番M12A-05BFFM-SL8A01
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 5 pins
The pins are made from copper alloy and has gold plating
The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 5 pins。The pins are made from copper alloy and has gold plating。The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system。

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:5 アズワン品番65-7400-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする