AMPHENOL
AMPHENOLの 電線/ケーブル
AMPHENOLの FA用ケーブル
AMPHENOLの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:5m●シリーズ:M12
注文コード
61999807
品番
SM12A-05BFFM-SL8D05
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:5m●シリーズ:M12
アズワン品番
65-7369-27
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表