AMPHENOL
AMPHENOLの 電線/ケーブル
AMPHENOLの FA用ケーブル
AMPHENOLの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●シリーズ:M12
注文コード
61999825
品番
SM12A-05BMMM-SL8D01
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●シリーズ:M12
アズワン品番
65-7367-67
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表