BALLUFF
BALLUFFの 電線/ケーブル
BALLUFFの FA用ケーブル
BALLUFFの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル コア数:8
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62000087
品番
BCC M428-0000-1A-133-PS0825-050
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:8●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:8
アズワン品番
65-7378-90
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表