SAMTEC
SAMTECの 電線/ケーブル
SAMTECの FA用ケーブル
SAMTECの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル コア数:8 MCPシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62000166
品番
MCP-8-02-L-01.00-T-BC
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
仕様
●入数:1箱(1個入)●CN1:端子●CN2:フリーエンド●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:MCP
アズワン品番
65-7400-25
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表