Banner
Bannerの 電線/ケーブル
Bannerの FA用ケーブル
Bannerの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル コア数:8 RKC8Tシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:8●長さ:2m●シリーズ:RKC8T
注文コード
62000218
品番
RKC8T-2-RSC8T/TXY3013
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:8●長さ:2m●シリーズ:RKC8T
アズワン品番
65-7378-03
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表