タッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチ グラファイトシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-7266-61 注文コード62001959 品番G10C1000
参考基準価格(税別)¥1,001,000 販売価格(税込) ¥1,066,780
販売価格(税別)
969,800
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●メーカーシリーズ:グラファイト●製品レンジ:HMI●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:10 インチ アズワン品番65-7266-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする