タッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチ グラファイトシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-7268-18 注文コード62001968 品番G10S0000
参考基準価格(税別)¥1,379,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●メーカーシリーズ:グラファイト●製品レンジ:HMI●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:10 インチ アズワン品番65-7268-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする