タッチパネル ディスプレイ サイズ:5.7 インチ NS5シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62002099 品番NS5SQ10BV2
参考基準価格(税別)¥664,000 販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800

Omron タッチスクリーン HMIOmron NS5 5.7 インチタッチスクリーン HMI ディスプレイは、システムや機械のグラフィカルタッチスクリーンこのデバイスは、最高 115 Kbps の RS-232C 接続経由で PLC 経由で制御し、システム / 装置イベントやユーザー入力に高速応答します。このハイテクディスプレイには RS232 ポートが 2 個あります。特長と利点USBポート
Omron タッチスクリーン HMIOmron NS5 5.7 インチタッチスクリーン HMI ディスプレイは、システムや機械のグラフィカルタッチスクリーンこのデバイスは、最高 115 Kbps の RS-232C 接続経由で PLC 経由で制御し、システム / 装置イベントやユーザー入力に高速応答します。このハイテクディスプレイには RS232 ポートが 2 個あります。特長と利点USBポート経由でプログラミング 明るく高精細な STN ( NS5 ) 色( 4096 はBMP / .JPG )を選択できます USB プログラミングポート( USB タイプ B コネクタ) サポートされている標準オブジェクトは英数字データ入力、アナログ / レベルメータ、ビットマップ、トレンドグラフ、アニメーション、データロググラフ(最大 16 万点)、アラームイベント / 履歴( 5000 エントリ)、ビデオ表示(ビデオ入力は NS8 のみサポート、オプションカードが必要) 多言語サポート(16言語) コンパクトフラッシュスロットをソフトウェアの更新、データ / アラームのログ記録、レシピストレージに使用可能。データはに保存できます。CSV 形式 バックライト輝度調整 3 段階 表示サイズは 5.7 インチです 解像度は 320 x 240 ピクセルです用途自動化 制御パネル 製造業認定IP65等級。

仕様●メーカーシリーズ:NS5●ディスプレイのタイプ:LCD●ディスプレイのサイズ:5.7 インチ●ディスプレイの解像度:320 x 240pixels●ディスプレイの色:色●ポートタイプ:RS232●オンボードメモリ:20 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●寸法:195 x 142 x 53.8 mm アズワン品番65-7340-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする