タッチパネル ディスプレイ サイズ:8.4 インチ NS8シリーズ IP65

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62002135 品番NS8-TV00-V2
参考基準価格(税別)¥1,031,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

Omron タッチスクリーン HMIOmron NS8 8.4 インチアイボリータッチスクリーン HMI ディスプレイは、システムやマシン用のグラフィカルタッチスクリーンインターフェースを備えています。Omron PLC では、最高 115 Kbps の RS-232C 接続経由で制御することができ、システム / 機械のイベントやユーザー入力に高速応答します。このディスプレイは RS232 ポー
Omron タッチスクリーン HMIOmron NS8 8.4 インチアイボリータッチスクリーン HMI ディスプレイは、システムやマシン用のグラフィカルタッチスクリーンインターフェースを備えています。Omron PLC では、最高 115 Kbps の RS-232C 接続経由で制御することができ、システム / 機械のイベントやユーザー入力に高速応答します。このディスプレイは RS232 ポートを 2 つ備えています。アイボリーのフレームカラーで用意されています。特長と利点USBポート経由でプログラミング 高輝度、高精細 TFT モデル NS8 - 256 色( 32768 色)BMP / .JPG ) NS8 モデルは USB プログラミングポート付き( USB タイプ B コネクタ) サポートされている標準オブジェクトは英数字データ入力、アナログ / レベルメータ、ビットマップ、トレンドグラフ、アニメーション、データロググラフ(最大 16 万点)、アラームイベント / 履歴( 5000 エントリ)、ビデオ表示(ビデオ入力は NS8 のみサポート、オプションカードが必要) 多言語サポート(16言語) ソフトウェアの更新、データ / アラームの記録、レシピストレージに使用するコンパクトフラッシュスロット データはに保存できます。CSV 形式 バックライト輝度調整 3 段階 解像度は 640 x 480 ピクセルです用途自動化 制御パネル 製造業認定IP65等級。

仕様●メーカーシリーズ:NS8●ディスプレイのタイプ:LCD●ディスプレイのサイズ:8.4 インチ●ディスプレイの解像度:640 x 480pixels●ディスプレイの色:色●ポートタイプ:RS232, USB●オンボードメモリ:40 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+50℃ アズワン品番65-7337-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする