ダミーモジュール ダミーモジュール ロジックコントローラ、モーションコントローラ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62002476 品番TM5SD000
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

Schneider Electric アナログ入力モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。保管時の周囲温度: -40 → 70 ℃ 結露なしの相対湿度: 5 → 95 % IP 保護等級: IP20 IEC606664 に準拠した汚染レベル 2
Schneider Electric アナログ入力モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。保管時の周囲温度: -40 → 70 ℃ 結露なしの相対湿度: 5 → 95 % IP 保護等級: IP20 IEC606664 に準拠した汚染レベル 2。

仕様●アクセサリタイプ:ダミーモジュール●併用可能製品:ロジックコントローラ、モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 です アズワン品番65-7334-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする