TMCP1D155KTRF タンタルコンデンサ 1.5μF 20V dc 2012-12 1セット 3000個入 VISHAY 62002510

タンタルコンデンサ 1.5μF 20V dc 2012-12 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード62002510品番TMCP1D155KTRF
参考基準価格(税別)¥73,500販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose。

仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:1.5μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-12●等価直列抵抗:11Ω●許容差:±10%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シリーズ:TMCP●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7050-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする