曜日別特売
- ABiLINX 1400 同軸ケーブルVDSLモデム ハイテクインター 62002578

ABiLINX 1400 同軸ケーブルVDSLモデム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2台)注文コード62002578品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000

ABiLINX 1400は、ポイント-ポイント構成で同軸ケーブルを利用して双方向最大100Mbpsのデータ伝送を実現するVDSL2モデムです。
工場・キャンパス・ホテル・病院などさまざまな場所で、既設の設備を活かし、低コストで、高速なIP伝送が可能に。構内LANを1km以上延長することができます。
構内に光ファイバーが敷設されていない場所や敷設不可能な場所でも、既設の同軸ケーブルを利用した拠点間通信を実現します。

用途
工場、キャンパス内のネットワーク構築用途
規格
IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3x Flow Control
インターフェース
イーサネット:RJ-45 10/100BASE-TX×1ポート(LAN)
Line:同軸ケーブルF型×1ポート
付属品RJ-45 ストレートケーブル、F-BNC変換コネクタ 、ACアダプタ仕様最大フレーム長/1522byte(VLANタグ含む)質量(g)90(本体のみ)電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格FCC、CE Marking、VCCI classA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×26×102(突起部含まず)周波数2M~30MHz保存温度(℃)-20~+65最大消費電力(W)4動作温度(℃)0~40伝送速度(Mbps)100(最大)伝送方法VDSL2 Standard, ITU G.993.2動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする