Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
タンタルコンデンサ 100μF 10V dc D2 1セット 3000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
62002580
品番
10TPC100MG
参考基準価格(税別)
¥435,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D2●許容差:±20%●シリーズ:TPC●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番
65-7017-33