KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
タンタルコンデンサ 100μF 16V dc 7343-20 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
62002616
品番
T545V107M016ATE050
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-20●等価直列抵抗:50mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:T545●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-7167-47