KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc 3528-21 1セット 2000個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
62002799
品番
T591B107M006ATE055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥166,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T591●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番
65-7109-19