VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
タンタルコンデンサ 10μF 10V dc 2012-12 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
62002966
品番
TMCP1A106KTRF
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
仕様
●テクノロジー:タンタル●静電容量:10μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-12●等価直列抵抗:5.9Ω●許容差:±10%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シリーズ:TMCP●動作温度 Max:+125℃●許容差(マイナス):-10%
アズワン品番
65-7036-40