Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
タンタルコンデンサ 10μF 25V dc B2 1セット 2000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
62003000
品番
25TQC10MEB
参考基準価格(税別)
¥228,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:10μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番
65-7015-30