KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 7343-31 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
62003185
品番
T598D157M010ATE025
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
仕様
●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番
65-7033-69