KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
タンタルコンデンサ 15μF 50V dc 7343-31 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
62003517
品番
T500D156K035AG6110
参考基準価格(税別)
¥665,000
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)
¥
659,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:15μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番
65-7025-63