VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
タンタルコンデンサ 1μF 16V dc 2012-12 1セット 3000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
62003544
品番
TMCP1C105KTRF
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:1μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-12●等価直列抵抗:9.9Ω●許容差:±10%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シリーズ:TMCP●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%
アズワン品番
65-7050-32