Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
タンタルコンデンサ 220μF 4V dc B2 1セット 3000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
62003736
品番
4TPE220MV
参考基準価格(税別)
¥319,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番
65-7014-74