VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
タンタルコンデンサ 3.3μF 25V dc 3528-12 1セット 3000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
62004165
品番
TMCUB1E335KTRF
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:3.3μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:4Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(マイナス):-10%
アズワン品番
65-7047-65