KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-21 1セット 2000個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド
注文コード
62004558
品番
T599B336M010ATE090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥160,000
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番
65-7108-64