- ウォーターガード400 明邦化学 62004802

 

- ウォーターガード400 明邦化学 62004802 - ウォーターガード400 明邦化学 62004802

ウォーターガード400

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62004802 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700

パッキン付きの防滴ケース
ジョイントアームがフタの落下を防止
可変仕切板3枚

ブルー/ホワイト 仕切り可変 材質ポリプロピレン 寸法(mm)205×73×60 質量(g)164 寸法A(mm)194 寸法B(mm)51 仕切板3 仕切数(個)(最大)4 トレー深さ内寸(mm)55 材質(パッキン)シリコーンゴム 材質(止具)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする