Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
タンタルコンデンサ 470μF 2.5V dc D4 1セット 2500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
62004996
品番
2R5TPF470M9L
参考基準価格(税別)
¥644,000
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番
65-7020-63