ティジーグリップ No.C チューブラーサポート筒状包帯 24122Pシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62007455 品番24122P
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

耐久性と弾力性をそなえたしなやかな筒状包帯
ゆるやかに圧迫し、関節や胸部、靭帯、腱などのサポートとしても有用
コットンを使用し、通気性に優れた薄手のサポート包帯

仕様●サイズ:C/6.5cm●置き寸:1m/本●素材:コットン85%、エラストジエン(ラテックス)、ナイロン アズワン品番65-5697-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする