ティジーソフト 13200P サイズS チューブラーパッティング筒状包帯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番65-5697-56 注文コード62007620 品番13200P
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

皮膚を保護するタオル地タイプの筒状包帯
生地が厚く丈夫でラテックスフリー
柔らかいコットンを使用、テリー織の仕上げ

仕様●サイズ:S/5.5-6.5cm●置き寸:1m/本●素材:コットン85%、ポリウレタン、ナイロン●※この商品はラテックスフリーです。漂白はしておりません。 アズワン品番65-5697-56
注意
●※この商品はラテックスフリーです。漂白はしておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする