RED LION
RED LIONの 通信(制御機器)
RED LIONの ネットワーク機器
ディスプレイモジュール クリムゾン ' ウィンドウ グラファイトシリーズ製品用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●HMI用途:グラファイトシリーズ製品●PLC用途:PLC 、SCADA●ソフトウェアバージョン:クリムゾン ' ウィンドウ
注文コード
62007690
品番
GMDIOR00
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●HMI用途:グラファイトシリーズ製品●PLC用途:PLC 、SCADA●ソフトウェアバージョン:クリムゾン ' ウィンドウ
アズワン品番
65-7267-55