ディノライト

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62007866 品番 DINOAM4115TJV
参考基準価格(税別)¥65,300 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

赤外線940nm/紫外線400nmライト搭載Edgeモデル。赤外線ランプと紫外線ライトを搭載し、状況に合わせて切替が可能なモデルです。暗い場所で細部の実験、検査などから偽札チェックまで幅広くご使用いただけます。また、赤外線は可視光に比べて波長が長いため散乱しにくい性質があり、煙や薄い布などを透過して向こう側の物体を撮影するために用いることも可能です。

仕様●サイズ:直径32×高さ105(mm)●重量:100g●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12〜10.14●電源:USBバスパワー●インターフェース:USB2.0●解像度:1280×1024●フレームレート:30fps●ファイル形式:静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG 動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF●センサー:1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●ライト:赤外線(940nm)ライト4灯 紫外線(400nm)ライト4灯●倍率:約20〜220倍●適応確認済規格:CE, FCC, ROHS●その他:計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●保証期間:1年間 アズワン品番65-4351-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする