ディノライト

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62007900 品番 DINOAM4115TFVW
参考基準価格(税別)¥65,300 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

紫外線400nm と通常LED ライトが切り替え可能なEdgeモデル。本体に紫外線ライトを内蔵。 紫外線の特徴を生かして、科学、工業など幅広い分野で、また法的分野では、偽造検出(パスポート、IDカード、紙幣、など)や、犯罪現場調査、法医学、文書鑑定、法廷での証拠証明などに利用することができます。

仕様●サイズ:直径32×高さ105(mm)●重量:100g●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12〜10.14●電源:USBバスパワー●インターフェース:USB2.0●付属品:本体、先端部アタッチメント7種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド●解像度:1280×1024●フレームレート:30fps●ファイル形式:静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG 動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF●センサー:1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●ライト:UV(400nm)ライト4灯 白色LEDライト4灯(※ソフトウェア上で切替できます)●倍率:約20〜220倍●適応確認済規格:CE, FCC, ROHS●その他:計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●保証期間:1年間 アズワン品番65-4351-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする