ProSpecセットから、Dino-Lite本体を除いたセットです。デジタル顕微鏡での観察や撮影に必要な、高性能・精密機材一式を厳選し、取り揃えました。超高性能でコンパクトなPC、精密アクセサリー類、27インチ高精細4Kモニター、Dino用PCカート、から構成されるこのセットは、Dino-Liteの各種機能や性能をフルに活かします。Dinoユーザー様の高度で幅広いご要望に、高次元でお答する最高峰のセットです。すべての機材はDino用PCカートに搭載できます。PCやDinoなどの機材は、カート内部に保管しロックすることができるので、セキュリティ対策も万全。Dino用PCカートの机の高さは、用途にあわせて上下することが可能。Dino-Lite本体はご要望に応じたモデルを別途ご購入ください。