ディノライト
ディノライトの 光学測定器
ディノライトの 内視鏡
ディノライト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62007927
品番
DINORK06PL
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
DINORK06/DINORK06Fの高さを延長できる専用ポール。
仕様
●サイズ:直径22×高さ257(mm)●重量:143g●対応:DINORK06F,DINORK06専用●付属品:本体●注意事項:※記載されている物以外は付属いたしません。※本製品を使用して事故や損害が発生しましてもメーカーでは責任を負いません。※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。●パッケージサイズ:幅25×高さ260×奥行25(mm)●パッケージ込み重量:155g●保証期間:6ヶ月
アズワン品番
65-4351-75