ディノライト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62007945 品番 DINOAM4115ZTW
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

同じ倍率で広角と望遠に切り替え可能なレンズを搭載。広角では、被写界深度の大きい(ピントの合う範囲が広い)画像が得られます。一方望遠では、対象物との距離をより大きくとれるので手元のスペースを広く使えます。10〜50倍という比較的低倍率のため、観察範囲を広くとりたい場合の作業や撮影に向いています。

仕様●サイズ:直径32×高さ105(mm)●重量:100g●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12〜10.14●電源:USBバスパワー●インターフェース:USB2.0●付属品:本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド●解像度:1280×1024●フレームレート:30fps●センサー:1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約10〜50倍●適応確認済規格:CE, FCC, ROHS●その他:白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●パッケージサイズ:幅155×奥行き155×高さ55 (mm)●重量(パッケージ含む):329g●保証期間:1年間 アズワン品番65-4351-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする