DINORK05VX ディノライト ディノライト 62007970

DINORK05VX ディノライト ディノライト 62007970
DINORK05VX ディノライト ディノライト 62007970

ディノライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4351-98
内容量1個注文コード62007970品番DINORK05VX
参考基準価格(税別)¥3,164販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アームを垂直方向に延長できる、ホルダー用ポールに取り付けるタイプのDino-Liteスタンド用の垂直アームです。ホルダー用のポールの位置からそのまま垂直方向にアームを伸ばすことができます。どのようなタイプのDino-Liteスタンドにも取り付けられます。お使いのスタンドで、対象物との距離を大きくとりたいときにご利用ください。

仕様●サイズ(幅×高さ×奥行き):20×156×14(mm)●重量:50g●付属品:本体のみ●パッケージサイズ:幅180×奥行き107×高さ44 (mm)●重量(パッケージ含む):100g●保証期間:6ケ月アズワン品番65-4351-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする