Alpha Wire
Alpha Wireの 電線/ケーブル
Alpha Wireの FA用ケーブル
Alpha Wireの 固定用ケーブル
データケーブル 2ペアAWG24 遮蔽 低煙性ハロゲンフリー LSZH 1巻 305m入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(305m)
注文コード
62008110
品番
5472L SL001
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(305m入り)●対数:2●断面積:0.22 mm2●AWGサイズ:24 AWG●外径:5.61mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●特性インピーダンス:80 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き
アズワン品番
65-7415-43
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表